WBK25DFD-31 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKESBLK-RND-WBKDFD-31-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnd01DOHhNRGcyTURNMU9UQTFOelF6T0M5SlRrUk9VMHRGVTBKTVMxOVNUa1JmVjBKTFJFWkVYek14WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMDllY2MwYWZjN2I4YjI4YjAxYjRmZTE2MzFhOTBmM2JmNzA1ZDI1NjM5ZDhkZDc4MTE0YmVmNzNkMGY5NDdi
1196766 丝杠支撑轴承 

NSK NSK

WBK25DFD-31

描述

NSK WBK25DFD-31

End Support Block; Round Housing; 25MM Bore; 100MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel

制造商部件号

WBK25DFD-31

BDI部件号
1196766

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176397097
重量 / Kilogram
3.74
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Triple
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK25DFD-31
重量/磅
7.496
详细描述
End Support Block; Round Housing; 25MM Bore; 100MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
总高
5.118 英寸 | 130 毫米
壳体长
3.937英寸 | 100毫米
总宽
3.189 英寸 | 81 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新