https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKESBLK-RND-WBKDF-31-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnMU5DOHhNRGcyTURNMU9EWTVOams1TUM5TlJsSk9VMHRGVTBKTVMxOVNUa1JmVjBKTFJFWmZNekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4ZmIxZWJmODE5MGUzZmMyYTI1YWEyMDUyYWVjYmVjZDZkNmRkOTYxNGM3NzlhYjQ5ZGQxNGFlMzk1OGRkMzU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKESBLK-RND-WBKDF-31-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnMU5DOHhNRGcyTURNMU9EWTVOams1TUM5TlJsSk9VMHRGVTBKTVMxOVNUa1JmVjBKTFJFWmZNekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4ZmIxZWJmODE5MGUzZmMyYTI1YWEyMDUyYWVjYmVjZDZkNmRkOTYxNGM3NzlhYjQ5ZGQxNGFlMzk1OGRkMzU
NSK
NSK
WBK40DF-31
NSK NSK
描述
NSK WBK40DF-31
End Support Block; Round Housing; 40MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
WBK40DF-31
BDI部件号
1196779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/WBK40DF-31/p/1196779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176397035
重量 / Kilogram
3.58
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK40DF-31
重量/磅
7.937
详细描述
End Support Block; Round Housing; 40MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
5.591 英寸 | 142 毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米
总宽
2.598 英寸 | 66 毫米
壳体长
4.173英寸 | 106毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米


