

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
20073
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 20073
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/4" Thread Diam; 0.333" Thread Lead; 3/4" Ball Circle Diam; 1.12" Outside Diam; 1-1/4" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Bronze; 10173|12073|13073 Ball Screw
制造商部件号
20073
BDI部件号
21451340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/20073/p/21451340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
2
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
10173 | 12073 | 13073
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 1-18 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20073
重量/磅
0.23
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/4" Thread Diam; 0.333" Thread Lead; 3/4" Ball Circle Diam; 1.12" Outside Diam; 1-1/4" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Bronze; 10173|12073|13073 Ball Screw
总宽
0 英寸 | 0 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
全长
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
螺纹直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚珠分布圆直
0.75英寸 | 19.05毫米
螺纹导程
0.333 英寸 | 8.458 毫米