https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
20104
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 20104
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1-1/2" Outside Diam; 1-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11104|12104|13104|91104|92104|93104 Ball Screw
制造商部件号
20104
BDI部件号
21451401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/20104/p/21451401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
11104 | 12104 | 13104 | 91104 | 92104 | 93104
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 1.375-16 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20104
重量/磅
0.52
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1-1/2" Outside Diam; 1-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11104|12104|13104|91104|92104|93104 Ball Screw
螺纹直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚珠分布圆直
1英寸 | 25.4毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米

