

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
20125
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 20125
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/4" Thread Diam; 0.2" Thread Lead; 1-1/4" Ball Circle Diam; 2.12" Outside Diam; 1-3/4" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11125|12125|13125|91125|92125|93125 Ball Screw
制造商部件号
20125
BDI部件号
21574017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/20125/p/21574017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
11125 | 12125 | 13125 | 91125 | 92125 | 93125
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 1.967-18 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20125
重量/磅
1.29
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/4" Thread Diam; 0.2" Thread Lead; 1-1/4" Ball Circle Diam; 2.12" Outside Diam; 1-3/4" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11125|12125|13125|91125|92125|93125 Ball Screw
外径
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
螺纹直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
螺纹导程
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚珠分布圆直
1.25英寸 | 31.75毫米
全长
1.75 英寸 | 44.45 毫米