20174 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
21451408 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

20174

描述

NOOK INDUSTRIES 20174

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-3/4" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1-3/4" Ball Circle Diam; 2-3/4" Outside Diam; 2-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11174|12174|13174 Ball Screw

制造商部件号

20174

BDI部件号
21451408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
11174 | 12174 | 13174
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 2.548-18 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20174
重量/磅
3.05
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-3/4" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1-3/4" Ball Circle Diam; 2-3/4" Outside Diam; 2-1/2" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 11174|12174|13174 Ball Screw
总高
0 英寸 | 0 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺纹直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
全长
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚珠分布圆直
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新