https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
20302
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 20302
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 3" Ball Circle Diam; 4" Outside Diam; 4" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 10302|12302|13302 Ball Screw
制造商部件号
20302
BDI部件号
22853797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/20302/p/22853797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.56
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
10302 | 12302 | 13302
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 3.625-12 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
20302
重量/磅
7.85
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 3" Ball Circle Diam; 4" Outside Diam; 4" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 10302|12302|13302 Ball Screw
螺纹直径
3 英寸 | 76.2 毫米
滚珠分布圆直
3英寸 | 76.2毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
4 英寸 | 101.6 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米

