https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-ACME-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcwWlM4eE1EYzNNRGsyTmpVeE1UWTBOaTlKVGtST1QwOUNURTVWVkZoZlExbE1WRjlCUTAxRlgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0MDJjODM4YzczYjIwNmVlZmI0YTNjNGYwMTBiM2NjNGY2NDNiMjIwNjkzM2RmZjY4OTVjYjgwMzM3ZmE3N2Y
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
80086
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 80086
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 7/8" Thread Diam; 0.167" Thread Lead; 7/8" Ball Circle Diam; 1-1/2" Outside Diam; 1-1/2" OA Len; Left Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 51086|52086|53086 Ball Screw
制造商部件号
80086
BDI部件号
22853807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/80086/p/22853807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Left Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
51086 | 52086 | 53086
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 1.375-16 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
80086
重量/磅
0.57
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 7/8" Thread Diam; 0.167" Thread Lead; 7/8" Ball Circle Diam; 1-1/2" Outside Diam; 1-1/2" OA Len; Left Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 51086|52086|53086 Ball Screw
全长
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹导程
0.167 英寸 | 4.242 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚珠分布圆直
0.875英寸 | 22.225毫米
螺纹直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

