

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
80204
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 80204
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 2" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 2" Ball Circle Diam; 2-3/4" Outside Diam; 3.47" OA Len; Left Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 51204|52204|53204 Ball Screw
制造商部件号
80204
BDI部件号
22131590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/80204/p/22131590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Left Hand
螺纹线数
1
材料
Bronze
滚珠丝杠系列
51204 | 52204 | 53204
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | ACME | High Tensile | Smooth Running | 2.548-18 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
80204
重量/磅
2.59
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 2" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 2" Ball Circle Diam; 2-3/4" Outside Diam; 3.47" OA Len; Left Hand Thread; 1 Thread Start; Bronze; 51204|52204|53204 Ball Screw
滚珠分布圆直
2英寸 | 50.8毫米
全长
3.47 英寸 | 88.138 毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺纹直径
2 英寸 | 50.8 毫米