NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SAR2210
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SAR2210
Ball Screw Nut; Flanged; 2-1/4" Thread Diam; 1" Thread Lead; 2-1/4" Ball Circle Diam; 3-3/8" Outside Diam; 13-3/4" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SAR2210
BDI部件号
22853295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SAR2210/p/22853295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.98
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Flanged
滚珠总数
332
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
2
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Preloaded | 2 X 1 External Circuit Return
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Flanged Linear
制造商货号
SAR2210
重量/磅
24.2
详细描述
Ball Screw Nut; Flanged; 2-1/4" Thread Diam; 1" Thread Lead; 2-1/4" Ball Circle Diam; 3-3/8" Outside Diam; 13-3/4" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
螺纹导程
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
13.75 英寸 | 349.25 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
螺纹直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚珠分布圆直
2.25英寸 | 57.15毫米