NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN1550
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN1550
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 5.59" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN1550
BDI部件号
21451328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN1550/p/21451328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.78
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
130
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 2.36-18 NS-3 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN1550
重量/磅
5.2
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 5.59" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
全长
5.59 英寸 | 141.986 毫米
滚珠分布圆直
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
螺纹直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米



