SBN4986 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-NPL-ER-SBN4986-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoaFpDODVOamMyTWpFNE1UTTROalUwTG1wd1p3fGE3Y2VhZDcyOTFlMGYyOTM2N2U4YTM5NjRlNmIyOTUxOTYyOThmZWVhMmE4MzIwM2M0NGI5NGFjNjg1MTc2ZDM
22853231 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SBN4986

描述

NOOK INDUSTRIES SBN4986

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3" Thread Diam; 1-1/2" Thread Lead; 3" Ball Circle Diam; 4-3/4" Outside Diam; 9-3/8" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw

制造商部件号

SBN4986

BDI部件号
22853231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
12.34
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
166
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
2
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 4.235-12 NS-3 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN4986
重量/磅
27.2
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3" Thread Diam; 1-1/2" Thread Lead; 3" Ball Circle Diam; 4-3/4" Outside Diam; 9-3/8" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
螺纹直径
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
9.375 英寸 | 238.125 毫米
滚珠分布圆直
3英寸 | 76.2毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
螺纹导程
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新