SBN7500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-NPL-ER-SBN7500-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsTVM4NU5qYzJNakUwTnpZek5UVXdMbXB3Wnd8ZGQwZWZlNzcxYmFjNTIwZjUxYzYzMjVhZTNjYjEyOGUyNjJjZjFkZDYyMzNhYTY3Y2VjNzA2ZTU0OTNjZmEwMQ
22853235 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SBN7500

描述

NOOK INDUSTRIES SBN7500

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/4" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 3/4" Ball Circle Diam; 1-5/16" Outside Diam; 2.927" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw

制造商部件号

SBN7500

BDI部件号
22853235

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
156
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
2
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 1.173-18 NS-3A Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN7500
重量/磅
0.8
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/4" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 3/4" Ball Circle Diam; 1-5/16" Outside Diam; 2.927" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
外径
1.312 英寸 | 33.325 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺纹直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚珠分布圆直
0.75英寸 | 19.05毫米
全长
2.927 英寸 | 74.346 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新