NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN7502
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN7502
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/8" Thread Diam; 1/8" Thread Lead; 3/8" Ball Circle Diam; 3/4" Outside Diam; 1-7/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN7502
BDI部件号
22853237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN7502/p/22853237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
120
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 0.664-32 Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN7502
重量/磅
0.21
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3/8" Thread Diam; 1/8" Thread Lead; 3/8" Ball Circle Diam; 3/4" Outside Diam; 1-7/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺纹直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚珠分布圆直
0.375英寸 | 9.525毫米
螺纹导程
0.125 英寸 | 3.175 毫米
全长
1.875 英寸 | 47.625 毫米



