NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN7654
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN7654
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/2" Thread Diam; 1-7/8" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 5" OA Len; Right Hand Thread; 4 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN7654
BDI部件号
21451467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN7654/p/21451467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
88
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
4
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 2.25-20 UN-2A Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN7654
重量/磅
4.2
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/2" Thread Diam; 1-7/8" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 5" OA Len; Right Hand Thread; 4 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
全长
5 英寸 | 127 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
螺纹导程
1.875 英寸 | 47.625 毫米
螺纹直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚珠分布圆直
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米



