SBN8277 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-NPL-ER-SBN8277-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd05pODVNamMyTXpJek56VTRNVEV3TG1wd1p3fGQzZWQ1ZTY2YmViNjcxNzAwNTU2NTZmYjM3M2M4YmNhMTcwMzMxYWZjY2ZhOGQ5YzI0ZWE3MGYxMDcwNDY2YjU
20334599 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SBN8277

描述

NOOK INDUSTRIES SBN8277

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 7/8" Thread Diam; 0.2" Thread Lead; 7/8" Ball Circle Diam; 1-1/4" Outside Diam; 2-45/64" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw

制造商部件号

SBN8277

BDI部件号
20334599

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
182
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 1.375-16 UN-3A Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SBN8277
重量/磅
0.7
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 7/8" Thread Diam; 0.2" Thread Lead; 7/8" Ball Circle Diam; 1-1/4" Outside Diam; 2-45/64" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
螺纹直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺纹导程
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚珠分布圆直
0.875英寸 | 22.225毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
全长
2.704 英寸 | 68.682 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新