NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SBN9582
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SBN9582
Ball Screw Nut; Rectangular|Threaded For Flange; 1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 1/2" Ball Circle Diam; 1-7/8" OA Len; 0.755" OA Wid; 1" OA Hght; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SBN9582
BDI部件号
21451468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SBN9582/p/21451468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Rectangular | Threaded For Flange
滚珠总数
60
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
2
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 1 External Circuit Return | 0.938-16 UN-2A Thread
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Rectangular Linear
制造商货号
SBN9582
重量/磅
0.27
详细描述
Ball Screw Nut; Rectangular|Threaded For Flange; 1/2" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 1/2" Ball Circle Diam; 1-7/8" OA Len; 0.755" OA Wid; 1" OA Hght; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
全长
1.875 英寸 | 47.625 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
0.755 英寸 | 19.177 毫米
螺纹直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠分布圆直
0.5英寸 | 12.7毫米
总高
1 英寸 | 25.4 毫米



