SEL0698 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBLNUTX-CYLT-PL-ER-SEL0697-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaE9DODVOamMyTWpJd09USXpPVE0wTG1wd1p3fDk5ZDFmZmQ1OTY4NjdlY2JlNjNmYjhmOTkyYmQ3OTBkYzBhMmI5MmVmNzg0YzY5MWIzMjUxNDhmMGM3MTM3MzY
22853309 丝杠螺母 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SEL0698

描述

NOOK INDUSTRIES SEL0698

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/2" Thread Diam; 1" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 7.628" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw

制造商部件号

SEL0698

BDI部件号
22853309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
4.13
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
120
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
2
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Preloaded | Adjustable | 2 X 2 External Circuit Return
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SEL0698
重量/磅
9.1
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1-1/2" Thread Diam; 1" Thread Lead; 1-1/2" Ball Circle Diam; 2-5/8" Outside Diam; 7.628" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
螺纹直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹导程
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
7.628 英寸 | 193.751 毫米
滚珠分布圆直
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新