NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SEL10474
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SEL10474
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1.869" Outside Diam; 4.847" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
制造商部件号
SEL10474
BDI部件号
22853323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SEL10474/p/22853323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
滚珠总数
172
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SRT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Preloaded | Adjustable | 2 X 1 External Circuit Return
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SEL10474
重量/磅
1.9
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 1/4" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1.869" Outside Diam; 4.847" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SRT Ball Screw
外径
1.869 英寸 | 47.473 毫米
全长
4.847 英寸 | 123.114 毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚珠分布圆直
1英寸 | 25.4毫米
螺纹直径
1 英寸 | 25.4 毫米



