SN 16X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-SN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVlpOHhNREk1TXpjMU5qZ3lNVFV6TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZVMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE1NGFiNGIxMGZjMTZmMWY1NzM0NDdkN2E0NGUxNDIxMzRiMjNhMzY2NTc0YzI4YzY1OWJkZThiMjc1MzVmYTE
1413901 丝杠螺母 

EWELLIX EWELLIX

SN 16X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI

描述

EWELLIX SN 16X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI

Ball Screw Nut; Flanged; 16MM Thread Diam; 5MM Thread Lead; 16MM Ball Circle Diam; 28MM Outside Diam; 43.5MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel

制造商部件号

SN 16X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI

BDI部件号
1413901

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
2.78
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Flanged
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | Internal Return Circuit | With Wiper
类别 - BDI
Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Flanged Linear
制造商货号
SN 16X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI
重量/磅
6.129
详细描述
Ball Screw Nut; Flanged; 16MM Thread Diam; 5MM Thread Lead; 16MM Ball Circle Diam; 28MM Outside Diam; 43.5MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
螺纹导程
0.197 英寸 | 5 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
全长
1.713 英寸 | 43.5 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
滚珠分布圆直
0.63英寸 | 16毫米
螺纹直径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新