SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBLNUTX-FL-NPL-IR-SN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnM01DOHhNRFU0TnpFNE5EQXpOemt4T0M5SlRrUlRTMFpDVEU1VlZGaGZSa3hmVGxCTVgwbFNYMU5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OTNlMGE3ZjdjNTExMGIwYzk5MTc5M2QzODA0ZTk3YTc5YjhiM2M4NzllYTFjMWUyY2FmMWQ5ZTNkMjFkM2Fm
1240998 丝杠螺母 

EWELLIX EWELLIX

SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

描述

EWELLIX SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 72MM Outside Diam; 99MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel

制造商部件号

SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

BDI部件号
1240998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
79.39
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Flanged
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | Internal Return Circuit | With Wiper
类别 - BDI
Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Flanged Linear
制造商货号
SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
重量/磅
174.871
详细描述
Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 72MM Outside Diam; 99MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
总高
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
3.898 英寸 | 99 毫米
滚珠分布圆直
1.969英寸 | 50毫米
螺纹直径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺纹导程
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新