NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SSN0402
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SSN0402
Ball Screw Nut; Flanged; 2-1/4" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 2-1/4" Ball Circle Diam; 3-3/8" Outside Diam; 8-1/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SGT|XPR Ball Screw
制造商部件号
SSN0402
BDI部件号
22853403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SSN0402/p/22853403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.89
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Flanged
滚珠总数
198
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠系列
SGT | XPR
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Ground Accuracy | Preloaded | With Wiper | 2 External Circuit Return
类别 - BDI
Linear Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Flanged Linear
制造商货号
SSN0402
重量/磅
15.2
详细描述
Ball Screw Nut; Flanged; 2-1/4" Thread Diam; 1/2" Thread Lead; 2-1/4" Ball Circle Diam; 3-3/8" Outside Diam; 8-1/8" OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel; SGT|XPR Ball Screw
滚珠分布圆直
2.25英寸 | 57.15毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
全长
8.125 英寸 | 206.375 毫米
螺纹直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺纹导程
0.5 英寸 | 12.7 毫米



