SX 25X10R STD NUTSLEEVE WPR CI https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-SX-CONV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnMU1TOHhNREk1TXpVd01qYzNNVEl6TUM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZVMWhmUTA5T1ZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTFiNTNjYjM0NzllMzRmMWFlZjVlYjI3ZmZlMDliZjIwMWVjNDJiZjNlODljYzIzNzlmMWU0OWVhNTVlODY4
1413903 丝杠螺母 

EWELLIX EWELLIX

SX 25X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

描述

EWELLIX SX 25X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 25MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 25MM Ball Circle Diam; 43MM Outside Diam; 84MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel

制造商部件号

SX 25X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

BDI部件号
1413903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
15.45
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | Internal Return Circuit | With Wiper
类别 - BDI
Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SX 25X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
重量/磅
34.039
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 25MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 25MM Ball Circle Diam; 43MM Outside Diam; 84MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
滚珠分布圆直
0.984英寸 | 25毫米
全长
3.307 英寸 | 84 毫米
螺纹直径
0.984 英寸 | 25 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
螺纹导程
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.693 英寸 | 43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新