EWELLIX
EWELLIX
SX 25X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX SX 25X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 25MM Thread Diam; 5MM Thread Lead; 25MM Ball Circle Diam; 43MM Outside Diam; 69MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
制造商部件号
SX 25X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI
BDI部件号
1413902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SX-25X5R-STD-NUT-SLEEVE-WPR-CI/p/1413902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.92
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw Nut
产品类型
Cylindrical | Threaded For Flange
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | Internal Return Circuit | With Wiper
类别 - BDI
Ball Screw Nut
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
SX 25X5R STD NUT/SLEEVE WPR CI
重量/磅
35.054
详细描述
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 25MM Thread Diam; 5MM Thread Lead; 25MM Ball Circle Diam; 43MM Outside Diam; 69MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
螺纹导程
0.197 英寸 | 5 毫米
全长
2.717 英寸 | 69 毫米
螺纹直径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚珠分布圆直
0.984英寸 | 25毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.693 英寸 | 43 毫米