EWELLIX
EWELLIX
FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Flange; Round; M40 X 1.5 Thread | 60 MM OD X 20 MM T; Used with SX25 Ball Nut
制造商部件号
FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
BDI部件号
1241009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/FHRF-25-ROUND-FLANGE-FOR-SX-25/p/1241009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314316301
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Flange
尺寸
M40 X 1.5 Thread | 60 MM OD X 20 MM T
与...一起用
SX25 Ball Nut
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Circle Dia: 50 MM | Bolt Hole: 6 X M6
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Flange
关键字串
Round Ball Screw
制造商货号
FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
详细描述
Flange; Round; M40 X 1.5 Thread | 60 MM OD X 20 MM T; Used with SX25 Ball Nut