FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-FLG-RND-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnNFlTODVOamMyTVRjeU56SXlNakEyTG1wd1p3fGI4ZTcyYjYyYWFkMzlhNjM1ZGE3NzQwZDE3MWEwOTEwY2JkMmE1MDA4YWU3OGNjMDQzYTBjNGEwZjRhNTFlMWE
1241011 滚珠丝杠配件 

EWELLIX EWELLIX

FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

描述

EWELLIX FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

Flange; Round; M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T; Used with SX40X5R Ball Nut

制造商部件号

FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

BDI部件号
1241011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314316325
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Flange
尺寸
M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T
与...一起用
SX40X5R Ball Nut
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Circle Dia: 69 MM | Bolt Hole: 6 X M8
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Flange
关键字串
Round Ball Screw
制造商货号
FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
详细描述
Flange; Round; M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T; Used with SX40X5R Ball Nut