FLG7572 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-FLG-RND-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnd05pOHhNREF5T0RVMk1UVTJNelkzT0M5SlRrUllXRmhCUTFOU1dWaGZSa3hIWDFKT1JGODBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyMDQyZmRlYzYwMjNlMGNkMzUyNTg1OTk1MDY2YWFiYzU5Nzg2NTVjNzUyN2NjZDkwNDgzMWY5ZTNmZWU4YzM
21451372 滚珠丝杠配件 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

FLG7572

描述

NOOK FLG 7572 ; 轴承配件/法兰

Flange; Round; 1.967-18 NS-3 Thread | 4.2 IN OD X 0.832 IN T; Steel; Used with 1.5 IN ACME | 1.171 IN SBN | 1.25 IN SBN | 1.25 IN PRN Ball Nut

制造商部件号

FLG7572

BDI部件号
21451372

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Flange
尺寸
1.967-18 NS-3 Thread | 4.2 IN OD X 0.832 IN T
材料
Steel
与...一起用
1.5 IN ACME | 1.171 IN SBN | 1.25 IN SBN | 1.25 IN PRN Ball Nut
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Oxide Finish | Bolt Circle Dia: 3.44 IN | Bolt Hole: 4 X 0.397 IN
类别 - BDI
Linear Ball Screw Accessories
名称
Flange
关键字串
Round Ball Screw
制造商货号
FLG7572
重量/磅
1
详细描述
Flange; Round; 1.967-18 NS-3 Thread | 4.2 IN OD X 0.832 IN T; Steel; Used with 1.5 IN ACME | 1.171 IN SBN | 1.25 IN SBN | 1.25 IN PRN Ball Nut