NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
FLG7574
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK FLG7574 ; 机械传动件/法兰
Flange; Round; 3.137-12 NS-3 Thread | 5.375 IN OD X 1.582 IN T; Steel; Used with 2.25 IN ACME | 2.5 IN ACME | 2.25 IN SBN Ball Nut
制造商部件号
NOOK FLG7574
BDI部件号
21451374
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/FLG7574/p/21451374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.43
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Flange
尺寸
3.137-12 NS-3 Thread | 5.375 IN OD X 1.582 IN T
材料
Steel
与...一起用
2.25 IN ACME | 2.5 IN ACME | 2.25 IN SBN Ball Nut
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Oxide Finish | Bolt Circle Dia: 4.375 IN | Bolt Hole: 6 X 0.656 IN
类别 - BDI
Linear Ball Screw Accessories
名称
Flange
关键字串
Round Ball Screw
制造商货号
FLG7574
重量/磅
5.36
详细描述
Flange; Round; 3.137-12 NS-3 Thread | 5.375 IN OD X 1.582 IN T; Steel; Used with 2.25 IN ACME | 2.5 IN ACME | 2.25 IN SBN Ball Nut