NSK
NSK
WBK12L-01
NSK NSK
描述
NSK WBK12L-01
Locknut; Square; M12 X 1 Thread | 19 MM L X 8 MM W X 19 MM H; Steel; Used with WBK12-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
制造商部件号
WBK12L-01
BDI部件号
1196742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/WBK12L-01/p/1196742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176506963
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Locknut
尺寸
M12 X 1 Thread | 19 MM L X 8 MM W X 19 MM H
材料
Steel
与...一起用
WBK12-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One M4 Set Screw
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Locknut
关键字串
Square Ball Screw
制造商货号
WBK12L-01
重量/磅
0.022
详细描述
Locknut; Square; M12 X 1 Thread | 19 MM L X 8 MM W X 19 MM H; Steel; Used with WBK12-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit