WBK17L-31 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKACSRYX-LCKNUT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd5TkM4eE1EYzJPRGt3TkRnNE1ERTFPQzlKVGtST1UwdEJRMU5TV1ZoZlRFTkxUbFZVWDFKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MTVmYTQxNWQ1MzBjZGJiOTU4ZTQxMDNkMTMwODcxMTk4MzQxZjYwNWNiNDIyYjYyYmMyNzU1MmNmMTFlYWMy
1196754 滚珠丝杠配件 

NSK NSK

WBK17L-31

描述

NSK WBK17L-31

Locknut; Round; M17 X 1 Thread | 37 MM OD X 18 MM T; Steel; Used with WBK17DF-31 End Support Unit

制造商部件号

WBK17L-31

BDI部件号
1196754

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176507007
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Locknut
尺寸
M17 X 1 Thread | 37 MM OD X 18 MM T
材料
Steel
与...一起用
WBK17DF-31 End Support Unit
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two M6 Set Screws
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Locknut
关键字串
Round Ball Screw
制造商货号
WBK17L-31
重量/磅
0.176
详细描述
Locknut; Round; M17 X 1 Thread | 37 MM OD X 18 MM T; Steel; Used with WBK17DF-31 End Support Unit