https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKACSRYX-LCKNUT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWkM4eE1EYzJOakUxTnpRM09UazJOaTlKVGtST1UwdEJRMU5TV1ZoZlRFTkxUbFZVWDFOUlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGI1NjVlYzNmMjhiNzNjZTlkNzg1YmU4NzU0NTZiZGFlNmJmOWNiZTBiMTkxMTA3MmM1NTgwNzNlNTYyZDUzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKACSRYX-LCKNUT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWkM4eE1EYzJOakUxTnpRM09UazJOaTlKVGtST1UwdEJRMU5TV1ZoZlRFTkxUbFZVWDFOUlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGI1NjVlYzNmMjhiNzNjZTlkNzg1YmU4NzU0NTZiZGFlNmJmOWNiZTBiMTkxMTA3MmM1NTgwNzNlNTYyZDUzMw
NSK
NSK
WBK25L-01
NSK NSK
描述
NSK WBK25L-01
Locknut; Square; M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H; Steel; Used with WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
制造商部件号
WBK25L-01
BDI部件号
1196768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/WBK25L-01/p/1196768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176507045
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Locknut
尺寸
M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H
材料
Steel
与...一起用
WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One M6 Set Screw
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Locknut
关键字串
Square Ball Screw
制造商货号
WBK25L-01
重量/磅
0.176
详细描述
Locknut; Square; M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H; Steel; Used with WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit