NSK
NSK
WBK30L-31
NSK NSK
描述
NSK WBK30L-31
Locknut; Round; M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit
制造商部件号
WBK30L-31
BDI部件号
1196774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/WBK30L-31/p/1196774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176235238
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Locknut
尺寸
M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T
材料
Steel
与...一起用
WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two M6 Set Screws
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Locknut
关键字串
Round Ball Screw
制造商货号
WBK30L-31
重量/磅
0.375
详细描述
Locknut; Round; M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit