NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
11154
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 11154
Ball Screw; 1-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 36" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20154 Ball Nut Series
制造商部件号
11154
BDI部件号
21451390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/11154/p/21451390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.79
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
20154
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | ACME | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
11154
重量/磅
14.97
详细描述
Ball Screw; 1-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 36" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20154 Ball Nut Series
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
螺杆长度
36 英寸 | 914.4 毫米
螺栓直
1.5英寸 | 38.1毫米


