NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
12174
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 12174
Ball Screw; 1-3/4" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 72" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20174 Ball Nut Series
制造商部件号
12174
BDI部件号
22853491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/12174/p/22853491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.97
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
20174
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | ACME | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
12174
重量/磅
41.82
详细描述
Ball Screw; 1-3/4" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 72" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20174 Ball Nut Series
螺栓直
1.75英寸 | 44.45毫米
螺杆长度
72 英寸 | 1828.8 毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米


