NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
14904
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES 14904
Ball Screw; 26MM Screw Diameter; 6MM Thread Lead; 900MM Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20904 | 30904 Ball Nut Series
制造商部件号
14904
BDI部件号
24518506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/14904/p/24518506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.88
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
20904 | 30904
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | Trapezoidal Thread | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
14904
重量/磅
6.349
详细描述
Ball Screw; 26MM Screw Diameter; 6MM Thread Lead; 900MM Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; 20904 | 30904 Ball Nut Series
螺栓直
1.024英寸 | 26毫米
螺纹导程
0.236 英寸 | 6 毫米
螺杆长度
35.433 英寸 | 900 毫米


