https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165202-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1ppOHhNREk1TlRRMU9UZzNNamM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpVeU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWRkOGQwOGJlNmEwMmE5YmJlODQ0ZDRmNTM2ZjlhNzcwZWM4YzVmMjE5ZjJhNzlmNGE1NjBkMDNmMjhkODgzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165202-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1ppOHhNREk1TlRRMU9UZzNNamM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpVeU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWRkOGQwOGJlNmEwMmE5YmJlODQ0ZDRmNTM2ZjlhNzcwZWM4YzVmMjE5ZjJhNzlmNGE1NjBkMDNmMjhkODgzMw
THOMSON
THOMSON
195-9698 X 500MM
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 195-9698 X 500MM
Ball Screw; Precision; 16" Diameter; 5" Lead; 500" Length; Right Hand; Alloy Steel; Rolled Thread
制造商部件号
195-9698 X 500MM
BDI部件号
25183369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/195-9698-X-500MM/p/25183369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
名称
Screw
关键字串
Ball
产品明细
Ball Screw
产品规格
Precision; 16" Diameter; 5" Lead; 500" Length; Right Hand; Alloy Steel; Rolled Thread
详细描述
Ball Screw; Precision; 16" Diameter; 5" Lead; 500" Length; Right Hand; Alloy Steel; Rolled Thread