SRT7020 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBSCRWX-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcxWmk4eE1EQXlPRFUwTVRNeE16QTFOQzlKVGtST1QwOUNVME5TVjFoZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjFmOWJjNzA0MDg2MTg5ZmJkY2NhN2RiNThlNTY3OGI3MzcwYmZjM2I4Y2M1NWI4NDE4N2UwMTMyOTFkMDY1Zg
22853083 滚珠丝杠 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SRT7020

描述

NOOK INDUSTRIES SRT7020

Ball Screw; 1-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 96" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; SAR | SBN | SEL Ball Nut Series

制造商部件号

SRT7020

BDI部件号
22853083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
18.72
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
SAR | SBN | SEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | Case Hardened | Black Oxide Finish | 0.156 IN Nominal Ball Dia
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
SRT7020
重量/磅
41.28
详细描述
Ball Screw; 1-1/2" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 96" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; SAR | SBN | SEL Ball Nut Series
螺栓直
1.5英寸 | 38.1毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
螺杆长度
96 英寸 | 2438.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新