SRT8532 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOBSCRWX-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcxWmk4eE1EQXlPRFUwTVRNeE16QTFOQzlKVGtST1QwOUNVME5TVjFoZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjFmOWJjNzA0MDg2MTg5ZmJkY2NhN2RiNThlNTY3OGI3MzcwYmZjM2I4Y2M1NWI4NDE4N2UwMTMyOTFkMDY1Zg
22853109 滚珠丝杠 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

SRT8532

描述

NOOK INDUSTRIES SRT8532

Ball Screw; 3/8" Screw Diameter; 1/8" Thread Lead; 48" Screw Length; Left Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; SBN Ball Nut Series

制造商部件号

SRT8532

BDI部件号
22853109

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Left Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
SBN
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | Case Hardened | Black Oxide Finish | 0.063 IN Nominal Ball Dia
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
SRT8532
重量/磅
1.24
详细描述
Ball Screw; 3/8" Screw Diameter; 1/8" Thread Lead; 48" Screw Length; Left Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; SBN Ball Nut Series
螺杆长度
48 英寸 | 1219.2 毫米
螺纹导程
0.125 英寸 | 3.175 毫米
螺栓直
0.375英寸 | 9.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新