NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
XPR11520R72
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES XPR11520R72
Ball Screw; 1.15" Screw Diameter; 0.2" Thread Lead; 72" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; PRN | SSN Ball Nut Series
制造商部件号
XPR11520R72
BDI部件号
22853167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/XPR11520R72/p/22853167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.65
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
PRN | SSN
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | Case Hardened | 0.125 IN Nominal Ball Dia
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
XPR11520R72
重量/磅
19.08
详细描述
Ball Screw; 1.15" Screw Diameter; 0.2" Thread Lead; 72" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; PRN | SSN Ball Nut Series
螺纹导程
0.2 英寸 | 5.08 毫米
螺栓直
1.15英寸 | 29.21毫米
螺杆长度
72 英寸 | 1828.8 毫米


