IGUS
IGUS
ACME 3/4-6R X 1057MM
IGUS IGUS
描述
IGUS ACME 3/4-6R X 1057MM
制造商部件号
ACME 3/4-6R X 1057MM
BDI部件号
21455724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/ACME-3-4-6R-X-1057MM/p/21455724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|