ASB16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKTZSBLKXX-2BLT-ASB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNE5pODVNekUxTURZMk1qRTJORGM0TG1wd1p3fGY5MWUwMTBiODU4MzU5NTFiOWY1NTU4NjBkMjg2MzZlZWI5NGVhNzRkNzAxZjg0ZGI4NmU2MWY2ZDcyNTg0M2E
21573580 支撑块 

DIAMOND CASE DIAMOND CASE

ASB16

描述

DIAMOND CASE ASB16

1" Bore; 2 Bolt Support Block; 1" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1-1/2" Base to Center of Shaft; 2-1/2" Bolt Center Across Shaft; 9/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum

制造商部件号

ASB16

BDI部件号
21573580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIAMOND CASE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02234
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
Case Hardened Linear Shafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Profile | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
ASB16
重量/磅
0.294
详细描述
1" Bore; 2 Bolt Support Block; 1" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1-1/2" Base to Center of Shaft; 2-1/2" Bolt Center Across Shaft; 9/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum
总高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到轴心
1.5 英寸 | 38.1毫米
轴安装孔间
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装孔直
0.281英寸 | 7.137毫米
总宽
3.063 英寸 | 77.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新