THOMSON
THOMSON
ASB6
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON ASB6
3/8" Bore; 2 Bolt Support Block; 0.56" Overall Length; 1.62" Overall Width; 1" Overall Height; 9/16" Base to Center of Shaft; 1-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.16" Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
ASB6
BDI部件号
843349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/ASB6/p/843349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486100195
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.6 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
ASB6
重量/磅
0.08
详细描述
3/8" Bore; 2 Bolt Support Block; 0.56" Overall Length; 1.62" Overall Width; 1" Overall Height; 9/16" Base to Center of Shaft; 1-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.16" Mounting Hole Diameter; Aluminum
全长
0.56 英寸 | 14.224 毫米
总高
1 英寸 | 25.4 毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴安装孔间
1.25英寸 | 31.75毫米
总宽
1.62 英寸 | 41.148 毫米
底座到轴心
0.562 英寸 | 14.275毫米