https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ASBM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE15OHhNRFEzT1RBMk1qYzBOVEV4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDBGVFFrMHlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjgxN2ExOTlkZmQ0ODIyMmFlYjcxYTFiYjM2MjVjNDA1NWZmNWFlMzY1YzhkNzk5OTdjMmJmYmRmYWM1ZjYyYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ASBM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE15OHhNRFEzT1RBMk1qYzBOVEV4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDBGVFFrMHlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjgxN2ExOTlkZmQ0ODIyMmFlYjcxYTFiYjM2MjVjNDA1NWZmNWFlMzY1YzhkNzk5OTdjMmJmYmRmYWM1ZjYyYw
THOMSON
THOMSON
ASBM30
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON ASBM30
30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 87MM Overall Width; 71MM Overall Height; 40MM Base to Center of Shaft; 64MM Bolt Center Across Shaft; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
ASBM30
BDI部件号
843356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/ASBM30/p/843356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486103110
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M12 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
ASBM30
重量/磅
1.168
详细描述
30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 87MM Overall Width; 71MM Overall Height; 40MM Base to Center of Shaft; 64MM Bolt Center Across Shaft; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
底座到轴心
1.575 英寸 | 40毫米
全长
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
轴安装孔间
2.52英寸 | 64毫米
总高
2.795 英寸 | 71 毫米
总宽
3.425 英寸 | 87 毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米

