FSB12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-FSB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU5pOHhNRFEzT1RBM01UYzRPVEE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDBaVFFqRTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkZWViNjMwYWRkOTIyMzM2ODJjY2RlZDA3N2ZmZWRiNzNjODA4ODc2MzA2OWFkOGE4YzU1YjliMGJhZTkyM2E
843358 支撑块 

THOMSON THOMSON

FSB12

描述

THOMSON FSB12

3/4" Bore; 4 Bolt Flange Support Block; 1" Overall Length; 2.38" Overall Width; 2.38" Overall Height; 1-3/4" Bolt Center Across Shaft; 0.21" Mounting Hole Diameter; Aluminum

制造商部件号

FSB12

BDI部件号
843358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486109815
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Flange Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.10 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
FSB12
重量/磅
0.6
详细描述
3/4" Bore; 4 Bolt Flange Support Block; 1" Overall Length; 2.38" Overall Width; 2.38" Overall Height; 1-3/4" Bolt Center Across Shaft; 0.21" Mounting Hole Diameter; Aluminum
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
安装孔直
0.21英寸 | 5.334毫米
总高
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总宽
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
1 英寸 | 25.4 毫米
轴安装孔间
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新