https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-FSB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU5pOHhNRFEzT1RBM01UYzRPVEE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDBaVFFqRTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkZWViNjMwYWRkOTIyMzM2ODJjY2RlZDA3N2ZmZWRiNzNjODA4ODc2MzA2OWFkOGE4YzU1YjliMGJhZTkyM2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-FSB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU5pOHhNRFEzT1RBM01UYzRPVEE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDBaVFFqRTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkZWViNjMwYWRkOTIyMzM2ODJjY2RlZDA3N2ZmZWRiNzNjODA4ODc2MzA2OWFkOGE4YzU1YjliMGJhZTkyM2E
THOMSON
THOMSON
FSB8
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FSB8
1/2" Bore; 4 Bolt Flange Support Block; 0.88" Overall Length; 1-5/8" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; 1-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.18" Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
FSB8
BDI部件号
843361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/FSB8/p/843361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486109808
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Flange Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
FSB8
重量/磅
0.3
详细描述
1/2" Bore; 4 Bolt Flange Support Block; 0.88" Overall Length; 1-5/8" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; 1-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.18" Mounting Hole Diameter; Aluminum
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴安装孔间
1.25英寸 | 31.75毫米
安装孔直
0.18英寸 | 4.572毫米
总宽
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
0.88 英寸 | 22.352 毫米
总高
1.625 英寸 | 41.275 毫米


