GW16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASBLKXX-2BLT-GWZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnek5pODVNekUxTURZMU9UVTBNek0wTG1wd1p3fGE2MzlkZDRjNzQ5MjZiODk4NWRmMjIyOGRjNzNlNzUxYmM4NTE5MmMyYTU3ZGJiZTYyMTRlODkyNTg1MzBhZjk
1173795 支撑块 

INA INA

GW16

描述

INA GW16 ; 轴承配件/轴支撑块

16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum

制造商部件号

INA GW16

BDI部件号
1173795

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802041958
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GW16
重量/磅
0.176
详细描述
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
总高
1.654 英寸 | 42 毫米
轴安装孔间
1.575英寸 | 40毫米
底座到轴心
0.984 英寸 | 25毫米
全长
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新