INA
INA
GW20
INA INA
描述
INA GW20 ; 轴承/轴支撑块
Shaft Linear Support Block; 20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 60MM Overall Length; 20MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 45MM Bolt Center Across Shaft; 4.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; W | WH Compact Shaft Series
制造商部件号
INA GW20
BDI部件号
1483077
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/GW20/p/1483077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 8 |
| BDI- 匈牙利 | 8 |
| BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802041965
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M4 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.33069
详细描述
Shaft Linear Support Block; 20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 60MM Overall Length; 20MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 45MM Bolt Center Across Shaft; 4.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; W | WH Compact Shaft Series
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到轴心
1.181 英寸 | 30毫米
全长
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
1.969 英寸 | 50 毫米
轴安装孔间
1.772英寸 | 45毫米
安装孔直
0.177英寸 | 4.5毫米