INA
INA
GWZ24
INA INA
描述
INA GWZ24
1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/8" Overall Width; 3-7/16" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
GWZ24
BDI部件号
1173815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/GWZ24/p/1173815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643179829
重量 / Kilogram
0.326
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
WZ
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWZ24
重量/磅
0.75
详细描述
1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/8" Overall Width; 3-7/16" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum
轴安装孔间
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到轴心
2 英寸 | 50.8毫米
总宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
全长
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装孔直
0.346英寸 | 8.788毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
3.437 英寸 | 87.3 毫米