GWZ32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASBLKXX-2BLT-GWZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnek5pODVNekUxTURZMU9UVTBNek0wTG1wd1p3fGE2MzlkZDRjNzQ5MjZiODk4NWRmMjIyOGRjNzNlNzUxYmM4NTE5MmMyYTU3ZGJiZTYyMTRlODkyNTg1MzBhZjk
1173816 支撑块 

INA INA

GWZ32

描述

INA GWZ32

2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/2" Overall Length; 5-1/2" Overall Width; 4-3/8" Overall Height; 2-1/2" Base to Center of Shaft; 4-1/2" Bolt Center Across Shaft; 13/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum

制造商部件号

GWZ32

BDI部件号
1173816

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643181341
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
WZ
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/8 Inch Bolt
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWZ32
重量/磅
1.478
详细描述
2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/2" Overall Length; 5-1/2" Overall Width; 4-3/8" Overall Height; 2-1/2" Base to Center of Shaft; 4-1/2" Bolt Center Across Shaft; 13/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum
底座到轴心
2.5 英寸 | 63.5毫米
总高
4.375 英寸 | 111.125 毫米
轴安装孔间
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
5.5 英寸 | 139.7 毫米
安装孔直
0.406英寸 | 10.312毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新