INA
INA
INA GWA25
INA INA
描述
INA GWA25 ; 轴承配件/轴承座
25MM Bore; 2 Bolt Support Block; 25MM Overall Length; 74MM Overall Width; 58MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 60MM Bolt Center Across Shaft; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
GWA25
BDI部件号
1173800
详情
136.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/INA-GWA25/p/1173800
单价(不含税)
¥136.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643182379
重量 / Kilogram
0.247
Product Group - BDI
L00280
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
W | WH
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
GWA25
重量/磅
0.573
详细描述
25MM Bore; 2 Bolt Support Block; 25MM Overall Length; 74MM Overall Width; 58MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 60MM Bolt Center Across Shaft; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
底座到轴心
1.378 英寸 | 35毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米
总高
2.283 英寸 | 58 毫米
全长
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
轴安装孔间
2.362英寸 | 60毫米


